カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- TRACO POWER(46)
- XP POWER(10)
- Bellnix(ベルニクス)(6)
- マルエヌ(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- PORTESCAP(3)
- アズワン(2)
- カシムラ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- Anker(アンカー)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンワサプライ(1)
- ダイヘン(1)
- 東芝(1)
- REX(レッキス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「24v1.5w」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータ。QUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77