カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- オルファ(1)
- Igus(イグス)(1)
「250-6190」の検索結果

インサート HC シリーズ 15極 10A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON メスインサートは、15 種類のポジションに対応します。圧着接続方式に使用されます。コンタクト材質は銅合金製です。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ番号:D15●コード番号:201-6190アズワン品番65-7738-16