カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- RS PRO(110)
- CAMDENBOSS(38)
- SIEMENS(9)
- BLACK BOX(5)
- エーモン(4)
- 槌屋ヤック(4)
- CKD(3)
- タカチ電機工業(3)
- ENDY(3)
- 三菱ふそう(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- カナック企画(2)
- LAPP(2)
- 三菱電機(1)
- BRAND(1)
- JVC(1)
- ワイドミュラー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2din box」の検索結果

DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー AP RSCシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(10個)7日以内出荷。IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピンを使用して端子台に連結できます。特長と利点。フランジ端子台の簡単なグループ化 制御ボックスに直接取り付け可能なフランジ端子台 標準DINレールへの取り付け UL94 V0難燃性等級 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:AP RSC●コード番号:871-7719アズワン品番65-7589-67
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE●併用可能製品:配電 Terminal Block●コード番号:240-7209アズワン品番65-7492-84
DINレール取付用端子アクセサリ 固定ブリッジ FB 10-9シリーズ
フエニックス・コンタクト¥899税込¥9891個7日以内出荷IEC60947-7-1、DIN EN50155 (VDE 0115-200):2008-03、DIN EN45545-2。IEC、UL、cUL。RSCねじ接続端子台。Phoenix ContactのRSCねじ端子台は、リングタイプ及びフォークタイプのケーブルラグ付きの導体を接続するのに適しています。標準のDINレール取り付け用のユニバーサルスナップ式脚を備えています。 スイッチボックスなどへの直接取り付け用に便利なエクスポート機能により、フランジ端子台を用意していて、これは嵌入ピン仕様●種類:固定ブリッジ●シリーズ:FB 10-9●コード番号:804-4180アズワン品番65-7510-75