カテゴリ

  • 制御機器(119)
  • 整備工具・収納(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • 三菱ふそう(12)
  • ENDY(3)
  • ダイハツ(2)
  • 槌屋ヤック(2)
  • ニッサン(4)
  • トヨタ(1)
  • amex(1)
  • SMC(1,444)
  • RS PRO(495)
  • CKD(209)
  • SIEMENS(132)
  • シュナイダーエレクトリック(93)
  • MB Wear(69)
  • ワゴジャパン(65)
  • ABB(40)
  • CAMDENBOSS(38)
  • AMPHENOL(30)
  • 三木プーリ(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2din」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5439アズワン品番65-8089-03
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5507アズワン品番65-8090-04
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact プラグ対応サージ保護装置は、タイプ 2 / クラス II に準拠し、リニア動作特性の DC 電源用で、リモート表示コンタクトを備えています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 95 )この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:1kA●コード番号:201-5576アズワン品番65-8089-53
  • サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 10kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact のプラガブルサージ保護デバイスは、個別の N 及び PE ( 3 導体システム: L1、N、PE )を備えた単相電源ネットワークで使用される、漏れ電流がありません。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL94 準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:10kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-5545アズワン品番65-8088-55
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 2 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:2●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6717アズワン品番65-8087-44
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact プラグインサージアレスタは、タイプ 2 / クラス II に準拠しており、PE と N が組み合わされた 3 相電源ネットワーク用で、1 つの導体( 4 導体システム: L1、L2、L3、PEN )に取り付けられています。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6715アズワン品番65-8088-41
  • サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    1 つの導体( 3 導体システム: L1、L2、PEN )に PE と N が一体化された 3 相電源ネットワークで使用する Phoenix Contact プラグインサージアレスタです。リモート表示コンタクト 周囲温度: -40 ℃ → 80 ℃ V-0 難燃性等級( UL 96 に準拠)この記事は、Phoenix Contac
    仕様●デバイスタイプ:サージアレスタ●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:3●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●コード番号:201-6554アズワン品番65-8089-52
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と形状とピッチが同じで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが作られています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲
    仕様●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6407アズワン品番65-7743-48
  • 標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A フエニックス・コンタクト

    標準DINレール端子 スクリュー VIOK 1.5-2Dシリーズ 24A

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台。業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ。グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:VIOK 1.5-2D●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:400 V●モデル番号:VIOK 1,5-2D●コード番号:804-0700アズワン品番65-7510-74
  • DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A

    フエニックス・コンタクト
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
  • DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRV/2シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    7,598税込8,358
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PRV ( Orange )ラッチは、すべてのプラグタイプで使用でき、寸法は 15.8 mm x 10 mm です。プラグハウジングの外側にはめ込み、プラグがスナップオンされると Terminal Block ハウジングにフックとして取り付けます 材質: PA-GFこの記事は、Phoenix Cont
    仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRV/2●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6210アズワン品番65-7737-83
  • ヒューズ無しDINレール端子 ナット / ボルト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 ナット / ボルト 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix アース Terminal Block は、低接触抵抗で耐腐食性のある Terminal Point を備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します別のラベルオプション 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:0.1 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:ナット / ボルト●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:201-4937アズワン品番65-7740-96
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,098税込4,508
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
  • スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
    用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A フエニックス・コンタクト

    DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    949税込1,044
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 絶縁アンプ フエニックス・コンタクト

    絶縁アンプ

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Phoenix Contact NAMUR シグナルコンディショナは、近接センサ / スイッチを操作するためのライン障害検出と 3 極電気絶縁を行います。信号は、2 つの絶縁リレー出力を使用して制御レベルに転送されます。DIN レールコネクタを介して電源及びエラー表示が可能 NAMUR NE44 準拠の供給電圧、スイッチング状態、及び誤動作を示す LED インジケータこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全
    仕様●モジュールタイプ:絶縁アンプ●入力信号タイプ:NAMURセンサ、スイッチ●出力信号タイプ:リレー●入力範囲:19.2 → 30V●出力レンジ:30 → 250V●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-6327アズワン品番65-8088-34
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTC 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PTC 2 5シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は、79.6 mm x 0.8 mm x 29 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PTC 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5652アズワン品番65-7735-90
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、81mm x 2.2mm x 36.5mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4074アズワン品番65-7759-58
  • Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスモジュール

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 7極 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
    仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Terminal Block 用 Orange エンドカバーの寸法は、72.2 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5990アズワン品番65-7759-15
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-ST 2 5-QUATTROシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    7,798税込8,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact Terminal Block 用青色エンドカバーの寸法は、72 mm x 2.2 mm x 29.1 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-ST 2,5-QUATTRO●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5332アズワン品番65-7510-14
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ コンポーネントコネクタ P-CO 2-5シリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。オープン回路監視用に 10 k Ω 抵抗器を備えた Phoenix コンポーネントコネクタです。色は黒で、ポリアミド材を使用しています。長さは 8.9 mm です 幅は 4.1 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:コネクタ部品●シリーズ:P-CO 2-5●併用可能製品:開回路監視●コード番号:201-3800アズワン品番65-7754-53
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D - PTTBS 2シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D - PTTBS 2シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact エンドカバーは Terminal Block 用に設計されています。動作温度範囲は -5 70 ℃ です色はグレーですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ: D - PTTBS 2●コード番号:208-7707アズワン品番65-7681-30
  • DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    DINレールコネクタ MINI Analog Pro 用 T-BUS Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様出力タイプ = アナログ入力範囲 = 24 V ac出力レンジ = 24 V dc電源電圧 = 24 V dc取り付けタイプ = DINレールシリーズ = ME 6.2 TBUS-2 1.5/5-ST-3.81RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE●併用可能製品:配電 Terminal Block●コード番号:240-7209アズワン品番65-7492-84
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置 フエニックス・コンタクト

    サージプロテクタ 40kA DINレール 97.9 x 37.3 x 74.5mm タイプ 2 サージ保護装置

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の 2 極用プラグ対応サージ保護装置は漏洩電流がありません。最大 120 V dc のリニア動作特性を備えた絶縁及び接地型 DC 電圧システムです。DIN レール取り付けに対応しています。リモート表示コンタクトを備えたベースエレメントと、3 つのプラガブル温度監視保護エレメントを備えています。許容湿度: 5 → 95 % 周囲動作温度: -40 → 80 ℃ IP20 等級の保護この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●デバイスタイプ:サージ保護装置●最大サージ電流:40kA●範囲:タイプ 2 サージ保護装置●電源相数:1●取付タイプ:DINレール●インパルス放電電流:20kA●長さ:97.9mm●幅:37.3mm●奥行き:74.5mm●寸法:97.9 x 37.3 x 74.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃●動作温度範囲:-40 → +80 ℃●コード番号:201-3866アズワン品番65-8087-67
  • Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースモジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact モータスタータ

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    範囲Contactron
  • クラス2サージアレスタ フエニックス・コンタクト

    クラス2サージアレスタ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    クラス2サージアレスタ、非プラグ式サージ保護機器、0.5 HP/極、中性線と接地線を分離した三相電源供給システムに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)、光学式状態監視機能を備えたDINレール用。
    番号1326571RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応