カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 三菱電機(21)
- オリエンタルモーター(17)
- SMC(15)
- オカムラ(岡村製作所)(11)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- ユタカ(Crown)(6)
- SAMTEC(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- サンドビック(4)
- 三菱電機エンジニアリング(4)
- エスコ(3)
- サンゲツ(3)
- SANDVIK(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- テクロック(2)
- 明治機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
「2gf-2」の検索結果

基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V仕様●極数:3●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7026アズワン品番65-7658-88
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 10極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:10●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7022アズワン品番65-7573-39
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7015アズワン品番65-7621-51
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥92,980税込¥102,2781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7030アズワン品番65-7625-30
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥92,980税込¥102,2781袋(145個)7日以内出荷。Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7018アズワン品番65-7571-57
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7036アズワン品番65-7622-91
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7016アズワン品番65-7622-40
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7014アズワン品番65-7571-02
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7020アズワン品番65-7624-14
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(145個)7日以内出荷Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7025アズワン品番65-7662-90
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 3.81mmピッチ 1列 7極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781袋(145個)7日以内出荷。Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 160 V仕様●極数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7019アズワン品番65-7622-96
基板用端子台 SPTA-THRシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1袋 145個入
フエニックス・コンタクト¥67,980税込¥74,7781袋(145個)7日以内出荷。Phoenix Contact 基板 Terminal Block は、時間を節約できるプッシュイン接続で、SMT はんだ付けプロセスに統合するように設計されています。コンタクト力が定義されているため、長期にわたってコンタクトの安定性を維持できます。公称断面積は 1.5 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -40 → 105 ℃ 絶縁材: LCP GF 定格電圧( III/2 ) 320 V仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●シリーズ:SPTA-THR●コード番号:228-7027アズワン品番65-7625-27