カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- アズワン(2)
「3-1424-12」の検索結果
特価

ケーブルグランド 径:M12 材質:ポリアミド 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ケーブルグランドの材質は PA で、外径は 3 → 7 mm です。シールドなし。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色はライトグレー RAL7035 です。ケーブル外径: 3 → 7 mm 接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色はライトグレー RAL7035 です仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:7mm●最小ケーブル径:3mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●シリーズ:1424●保護等級:IP68アズワン品番65-7437-57