カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • RS PRO(39)
  • ニチコン(13)
  • AMPHENOL(12)
  • VISHAY(11)
  • TRUSCO(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • KEMET(3)
  • TDK(2)
  • ルビコン(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • マスプロ電工(2)
  • DNライティング(2)
  • EPCOS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • WIKA(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v1000」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 2.5 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。2 つの接続部を備え、色はグレーです。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:35mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTPOWER 35-F●コード番号:201-6125アズワン品番65-7735-97
接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴ
仕様●色:緑●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電流:57A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 GN●コード番号:201-6496アズワン品番65-7739-06
接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:バイオレット●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 VT●コード番号:201-6399アズワン品番65-7743-99
配電ブロック 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 11極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
63,980税込70,378
1袋(25個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:青●コード番号:201-5601アズワン品番65-7751-68
接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-TWIN HV●コード番号:201-6302アズワン品番65-7752-05
端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172アズワン品番65-7739-80
端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P BU●コード番号:204-7805アズワン品番65-7572-88
接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 10シリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V、短絡電流 1.2 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:白●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:UT 10●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 10 WH●コード番号:201-6324アズワン品番65-7744-98
基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 PTPOWER 35シリーズ 125A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Pho
配電ブロック 5極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 5極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 8-2 を備えています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御
仕様●極数:5●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:8→ 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:35mm2●色:青●コード番号:201-5279アズワン品番65-7736-33
配電ブロック 5極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 5極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix ポテンシャルの集合 Terminal は、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:5●結線方法:スクリュー●適合電線サイズ:8 → 2 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:101A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:10 → 35mm2●色:グレー●コード番号:201-5603アズワン品番65-7762-34
端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810アズワン品番65-7573-17
接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 32A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧が 1000 V で短絡電流が 0.48 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:1000 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4 YE●コード番号:201-4977アズワン品番65-7748-67
配電ブロック 11極 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 11極 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
63,980税込70,378
1袋(25個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V の Phoenix ポテンシャル集団 Terminal 。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:11●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:57A●定格電圧:1000 V●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●色:グレー●コード番号:201-5602アズワン品番65-7762-32
接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら