カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(26)
- コガネイ(13)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- STMicro(11)
- 三菱電機(10)
- AMPHENOL(9)
- DiodesZetex(9)
- VISHAY(8)
- brembo(7)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 三ツ星ベルト(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- GENTOS(5)
- KSフィルター(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- IBS(4)
- ウエストンローラー(4)
- バンドー化学(3)
- 富士電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3v800」の検索結果

絶縁信号変換器, MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ:アナログ、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電圧 → 電圧 、 入力範囲:-1 → 3 V, -800 → 800 mV 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:19.2 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:アンプ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC 、 CE. Mini MCR - 統一信号絶縁アンプ. 統一入力 / 出力信号 3極絶縁 ねじ接続 全幅: 6.2 mm フィード端子経由の電力供給、品番 ; 489-2926 489-2926. アクセサリ. ラベル付けが可能なヒンジ付きクリアリッド クリアリッド用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応