カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • BIGM(丸山製作所)(85)
  • ホンダ(40)
  • ニッサン(37)
  • SMC(28)
  • トヨタ(17)
  • エスコ(14)
  • ミツビシ(11)
  • RS PRO(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • ラスタバナナ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • AMPHENOL(4)
  • トキトレーディング(4)
  • Entrelec(4)
  • Wieland(4)
  • KTC(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「41a6」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P BU●コード番号:204-7805アズワン品番65-7572-88
  • 端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810アズワン品番65-7573-17
  • 端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block は、6 つの機能シャフトを備え、操作が簡単で、クリアな選択が可能です。柔軟で包括的なアクセサリが付属し、確実に最終位置にはめ込み可能です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UTMED 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTMED 6●コード番号:204-7709アズワン品番65-7580-91
  • 接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
    仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440アズワン品番65-7535-91
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:赤●適合電線サイズ:20 → 8 AWG●シリーズ:PT 6●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 6 RD●コード番号:201-6563アズワン品番65-7762-50
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • 接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    60,980税込67,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43
  • 接続式端子台 スプリングケージ STMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スプリングケージ STMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:STMED 6●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●モデル番号:STMED 6●コード番号:217-6423アズワン品番65-7505-87
  • 接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 6 OGシリーズ 41A

    フエニックス・コンタクト
    319税込351
    1個
    7日以内出荷
    。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187アズワン品番65-7520-38
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中継用端子台 PTPOWER フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 PTPOWER

    フエニックス・コンタクト
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472アズワン品番65-7782-63
  • Feed-through terminal block - UT 6 BK フエニックス・コンタクト

    Feed-through terminal block - UT 6 BK

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
    仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4幅(mm)6.2、(終端板)1.8高さ(mm)42.5質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5シリーズUK 5 N BU定格電圧(V)800定格電流(A)32接続方式ネジ接続接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.37締付トルク(N・m)0.6~0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3標準剥線長(mm)8周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7714-64許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70ねじ山M3適合電線サイズ24~10 AWG断面積(mm2)0.2~6電線断面積(mm2)(定格)4結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)1.02定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)