カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ニッサン(6)
- スバル(5)
- Pico Technology(2)
- スズキ(1)
- ホンダ(1)
- ヤマト科学(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- フリッツメディコ(1)
- EPCOS(1)
- ATEN(1)
- 三菱(1)
「4224a」の検索結果

配電ブロック 6極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,798税込¥9,6781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-4224アズワン品番65-7747-51