カテゴリ
- 制御機器(59)
- 電気材料(22)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- SMC(1,375)
- AMPHENOL(730)
- BIGM(丸山製作所)(428)
- コガネイ(275)
- RS PRO(247)
- 堀内機械(75)
- ParkerTAIYO(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(46)
- MAZDA(マツダ)(45)
- SecuSTATION(42)
- マキテック(36)
- ハーティング(36)
- カワグレ(32)
- トヨタ(31)
- DiodesZetex(28)
- 三菱電機(27)
- ROLINE(27)
- VISHAY(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「500a2」の検索結果

基板用端子台 PT 2.5/2-7.5-Hシリーズ 7.5mmピッチ 緑 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷。DIN EN60512-5-2:2003-01。UL、CUL、CSA、PCT、VDE、CCA。Phoenix Contact COMBICON PT 7.5 mm 基板 Terminal Block です。COMBICON PT シリーズねじ Terminal Block はインターロックハウジングを備えています。特長と利点。長方形の端子台スペースにより高容量 7.5 mm ピッチ 柔軟性の高い導体保護により、簡単に繰り返し接続可能 大きな断面積と高い電圧に対応する頑丈な設計 プラス / マイナスねじ 0.5 mm 2 ~ 4.0 mm 2 ( 20 ~ 10 AWG )のソリッドワイヤおよびフレキシブルワイヤに対応 定格は最大 32 A/500 V 2 つまたは 3 つの方法で利用できます 難燃性等級: UL94V-0仕様●ピッチ:7.5mm●実装タイプ:スルーホール●結線方法:スクリュー●定格電流:32A●色:緑●定格電圧:500 V●シリーズ:PT 2.5/2-7.5-H●材質:ナイロン●コード番号:548-7301アズワン品番65-7791-19
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Con仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-4283アズワン品番65-7753-57
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン接続方式、寸法: 11 mm、長さ: 12.2 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラ仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-6449アズワン品番65-7736-72
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 18個入
フエニックス・コンタクト¥229,800税込¥252,7801袋(18個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 44 mm、長さ: 111 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7740アズワン品番65-7501-92
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-4285アズワン品番65-7753-61
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 24個入
フエニックス・コンタクト¥239,800税込¥263,7801袋(24個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン式接続方式、寸法幅: 34.4 mm、長さ: 111 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7845アズワン品番65-7581-40
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン接続方式、寸法: 11 mm、長さ: 12.2 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●シリーズ:PTMC●コード番号:201-5929アズワン品番65-7765-34
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,598税込¥6,1581袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン接続方式、寸法: 11 mm、長さ: 12.2 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-6519アズワン品番65-7755-49
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-5833アズワン品番65-7758-15
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-5832アズワン品番65-7758-14
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥239,800税込¥263,7801袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 66 mm、長さは 102 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7734アズワン品番65-7572-83
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,198~税込¥5,718~1袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,298税込¥5,8281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-4286アズワン品番65-7743-40
ヒューズ付きDINレール端子 UTシリーズ 28A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥219,800税込¥241,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、ジェコード 1N4007 を備え、ガラス又はセラミックヒューズタイプです。この Terminal Block は、ねじ接続方式に対応しています。このブロックの公称電流は 28 A、公称電圧は 500 です。断面積: 0.14 mm 2 ~ 6 mm 2 26 → 10 導体断面積 AWG、フェルール付き 周囲温度: -60 → 85 ℃ A4 円筒形の内部ゲージこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:2●シリーズ:UT●ヒューズ:あり●定格電流:28A●モデル番号:UT 4-L/HESI (5X20)-DIO/U-OL●コード番号:201-3875アズワン品番65-7736-05
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 24個入
フエニックス・コンタクト¥259,800税込¥285,7801袋(24個)7日以内出荷。Phoenix Contact マーシャリングパッチボード。プッシュイン式接続方式、寸法幅: 34.4 mm、長さ: 111 mm 。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7729アズワン品番65-7573-65
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥239,800税込¥263,7801袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 66 mm、長さは 111 mm です。公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14 → 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:204-7816アズワン品番65-7579-76
中継用端子台 グレー PTMC 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,198税込¥5,7181袋(10個)7日以内出荷。Phoenix Contact マーシャリングパッチボードです。プッシュイン接続方式で、寸法は幅 11 mm、長さは 8.6 mm です公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 A 断面積 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●定格電流:17.5A●適合電線サイズ:14→ 26 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●色:グレー●コード番号:201-5721アズワン品番65-7750-32
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式です。公称電流は 6.3 A、公称電圧は 500 V です。この Terminal Block はグレー色です。2 次元断面の範囲は 0.2 mm 2 ~ 6 mm 2 です 幅: 6.2 mm G / 5 x 20 ヒューズタイプこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESI (5X20) GY/GY●コード番号:201-5783アズワン品番65-7738-41
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoen仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2006アズワン品番65-7512-77
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ピンインサートには、32 種類のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Pho仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:ピンインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2004アズワン品番65-7512-02
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:青●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4326アズワン品番65-7619-22
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックの仕上げは茶色です。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:茶●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4329アズワン品番65-7609-91
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックは緑色の仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:緑●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4327アズワン品番65-7600-80
DIN レール端子台 スクリュー UBAL 240 BKシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥38,980税込¥42,8781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黒色仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黒●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL 240 BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4328アズワン品番65-7619-23
DIN レール端子台 スクリュー UBALシリーズ 310A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact 高電流 Terminal Block は、断面積 240 mm 2、ワイヤサイズ 500 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 1000 V、定格電流 310 A で動作しますこのブロックには黄色の仕上げがあります。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:黄●適合電線サイズ:500 AWG●レベル数:1●シリーズ:UBAL●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:240mm2●ヒューズ:なし●定格電流:310A●コード番号:226-4330アズワン品番65-7602-22
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートは、32 種類のポジションに対応します。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使い仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2003アズワン品番65-7511-99
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON ソケットインサートには、46 のポジションがあります。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:圧着接続 導体断面積:0.5 mm 2 ~ 4 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:46●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2005アズワン品番65-7510-98
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2174アズワン品番65-7519-69
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷Phoenix Contact HC シリーズの B16 サイズコンタクトインサート( 16 + PE ポジション数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●コード番号:207-2173アズワン品番65-7515-23
Contact insert
フエニックス・コンタクト¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。Phoenix Contact HC シリーズの B24 サイズコンタクトインサート( 24 + PE 極数)です。コンタクト材質は銅合金製です。電気定格は 500 V 及び 16 A で、電流は 16 A です。接続方法:プッシュイン接続 導体断面積:0.25 mm 2 ~ 1.5 mm 2 トルク:0.8 → 1.2 Nm ( PE 接続)この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:207-2176アズワン品番65-7512-21
センサアクチュエータケーブル コア数:2 5-923/FR CAN SCO SAC-5P-MS/ 0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷Phoenix Contact バスシステムケーブルは 5 ポジションです。PUR ハロゲンフリーです。プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: A オンソケットアングル M12 SPEEDCON、コーディング: A ケーブル長: 0.5 m コネクタはシールドなし仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:500mm●シース材質:PUR●コネクタAのコンタクト数:5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7380-42
センサアクチュエータケーブル 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線。0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
配電ブロック 19極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(20個)7日以内出荷。Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。内部でブリッジでき、色は黒 / 黄です。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●コード番号:201-5216アズワン品番65-7755-96
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-5261アズワン品番65-7742-88