カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- イースタン精工(6)
- PISCO(ピスコ)(4)
- スズキ(3)
- SMC(1)
- コクヨ(1)
- ハリケーン(1)
- 伊藤製作所(粉砕機)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- アデリア(石塚硝子)(1)
- ABB(1)
- 三菱(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- 上海福沢医薬器材(1)
「6306b」の検索結果
特価

Housing
フエニックス・コンタクト¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷。Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6306アズワン品番65-7505-48