カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- VINE(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- カクダイ(1)
- コクヨ(1)
- スバル(2)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
「6314b」の検索結果

Housing
フエニックス・コンタクト¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M40 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M40●コード番号:217-6314アズワン品番65-7505-86
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら