カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- タンガロイ(1)
- ニッサン(1)
- ユニット(1)
- 大和バルブ(1)
- 明工社(1)
- 水本機械製作所(1)
「6688a」の検索結果

配電ブロック 12極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm で仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-6688アズワン品番65-7510-16