カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(171)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • アズワン(10)
  • RS PRO(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • AMPHENOL(9)
  • エスコ(8)
  • CKD(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • LITTELFUSE(7)
  • カワグレ(7)
  • イスカル(6)
  • 大阪魂(6)
  • SUS(エスユーエス)(5)
  • 姫野精工所(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • Festo(5)
  • 北陽電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90m25」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12、反対側にソケットストレートM12を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●シリーズ:SAC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-65
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 SACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート M12 を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:300mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PVC●外被色:緑●断面積:0.34 mm2●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:213-0169アズワン品番65-7383-86
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT5シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 2 A です一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にソケットストレート M12 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP67●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0152アズワン品番65-7382-56
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:2 SACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactバスシステムケーブルは、コネクタの片側にプラグストレートM12を備え、定格電圧が48Vac又は60Vdcとなっています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→90℃
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:バイオレット●保護等級:IP65、IP67●最小曲げ半径:5 mmアズワン品番65-7382-92
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●コネクタAのコンタクト数:8●外径:5.9mmアズワン品番65-7430-74
関連キーワード
190mm特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 190mm
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
"90m25" フエニックス・コンタクト 【通販モノタロウ】