カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ニッサン(11)
  • SMC(3)
  • エスコ(1)
  • コガネイ(1)
  • 日研工作所(1)
  • カナテクス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「9hc25」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:HC-B-GB-M25-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7378-02
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミド フエニックス・コンタクトケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ケーブルグランドはバヨネットロック機構を備えています。この製品は、プラスチック製で、黒色で色分けされています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすよ
仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ: HC-D-G●保護等級:IP66●ロックナット付属:なし●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7380-53
ケーブル収納・配線カテゴリ