カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(963)
  • BIGM(丸山製作所)(722)
  • CKD(110)
  • 椿本チエイン(104)
  • omron(オムロン)(96)
  • IDEC(和泉電気)(71)
  • 明工社(65)
  • ATEN(59)
  • TOA(50)
  • 東和制電工業(TOWA)(41)
  • ダイヤトレンド(30)
  • THK(23)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ナカバヤシ(19)
  • 星和電機(SEIWA)(19)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • StarTech.com(18)
  • 旭計器工業(18)
  • Canon(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A2L」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応