カテゴリ

  • 制御機器(217)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(13)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(333)
  • RS PRO(251)
  • ニチフ(104)
  • JST(日本圧着端子製造)(79)
  • 日本モレックス(molex)(67)
  • ワゴジャパン(42)
  • TRUSCO(32)
  • ハーティング(32)
  • WEIDMULLER(25)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(23)
  • 冨士端子工業(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • ワイドミュラー(18)
  • サトーパーツ(17)
  • AMPHENOL(17)
  • ストロングホールド(17)
  • エスコ(16)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AWG14」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    479税込527
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact インターフェイスモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスモジュール

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 配電ブロック 6極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 6極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    欠品中
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
  • 配電ブロック 7極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 7極 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    7,498税込8,248
    1袋(10個)
    当日出荷
    配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
    仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
  • Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Crimp contact 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CK シリーズメスロール圧着コンタクトは、直径 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製
    仕様●シリーズ:6-ER-2, 50BU OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:207-1995アズワン品番65-7511-51
  • Crimp contact 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    Crimp contact 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact CK シリーズオスロール型圧着コンタクトは、直径が 1.6 mm です。コンタクトは Cu 合金製で、表面はニッケルめっき仕上げです。接続断面積:16 → 14 AWG 周囲温度(動作時):-40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
    仕様●シリーズ:6-ER-2, 50ST OIC AG, CK1●種類:ロール式端子●表面処理:コンタクト:ニッケル●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:207-1994アズワン品番65-7511-50
  • Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アースモジュラ端子台

    フエニックス・コンタクト
    3,500税込3,850
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ソケットコンタクト フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ソケットコンタクト

    フエニックス・コンタクト
    569税込626
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続要素の色:青、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:青, グレー●コード番号:187-9902アズワン品番65-7584-07
  • Distribution block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Distribution block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    9,198税込10,118
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数
    仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305アズワン品番65-7601-29
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:黒、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:黒, グレー●コード番号:187-9900アズワン品番65-7585-36
  • 配電ブロック 16極 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 16極 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。電位分配器、公称電圧: 250 V、公称電流: 17.5 A、断面積: 0.14 mm 2 - 2.5 mm 2、AWG : 14-26、接続方法:プッシュイン接続、極数: 2、接続数: 16、幅: 8.3 mm、長さ: 64 mm、色:グレー、接続エレメントの色:赤、取り付け方法: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●極数:16●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 14 AWG (単線、フレキシブル●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:37A●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:0.14 → 1.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 2.5 (Solid) mm2●長さ:63.6mm●幅:8.3mm●高さ:54mm●色:グレー、赤●コード番号:187-9901アズワン品番65-7486-63
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051アズワン品番65-7735-59
  • 基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    基板用端子台 PTS 1.5/4-5.0-Hシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 緑 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact COMBICON PTS 5.0 mm PTS基板端子台。Phoenix Contact社の5 mmピッチ間隔PTSシリーズの水平、基板実装、端子台は、直接プラグインスプリングケージタイプ接続と、指で操作リリースボタンを備えています。 この5 mm PTS基板端子台には0.14~2.5 mm2 (26-14 AWG)の単線又はより線を接続することができます。 この5 mm PTS基板端子台の定格電流 / 断面積は、12 A / 2.5 mm2です。 この5 mm PTS基板端子台の素材の可燃性等級は、UL94 V0です。 この基板は5 mm PTS端子台ピンに直径1.2 mmの穴を必要とします。
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スプリングケージ●タイプ:基板端子台●定格電流:12A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:630 V●シリーズ:PTS 1.5/4-5.0-H●深さ:10.5mm●コード番号:792-3509アズワン品番65-7726-12
  • 端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
  • 2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A フエニックス・コンタクト

    2段式端子台 プッシュイン PTTB 1.5/Sシリーズ 16A

    フエニックス・コンタクト
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    。PTTBS Multi-Level端子台。3208511 は、Phoenix Contact のヒューズなし Terminal Block です。この Terminal Block は、PTTBS Clipline 技術ラインから提供され、フェルール又はソリッドコネクタ付きの工具不要の配線により設置が非常に簡単です。この Terminal Block はコンパクト設計で、前面への接続が簡単なため、狭い場所にも設置できます。この Terminal Block は DIN レールで取り付けられ、26 → 14 AWG のワイヤに対応します。特長と利点:。プッシュイン接続のダブルレベル フェルール又は単線導体により、工具なしで導体を簡単に配線可能 コンパクトな設計で、フロントポートに簡単にアクセスできます 追加のテスト接続があります 。アクセサリ:。マイナスドライバ - ; 648-5901 648-5901 パーティションプレート ; 866-6790 866-6790
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:PTTB 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:PTTB 1,5/S●コード番号:803-7738アズワン品番65-7789-98
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットねじ接続の右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7761アズワン品番65-7580-59
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049アズワン品番65-7735-51
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    53,980税込59,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050アズワン品番65-7743-74
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    24,980税込27,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048アズワン品番65-7736-18
  • ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    75,980税込83,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401アズワン品番65-7757-47
  • 中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 3極 5.08mm ピッチ MKDS 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    接続の準拠規格はEN-VDE、UL94準拠の難燃性等級V0、DIN EN60512-5-2:2003-01です。CSA、cRUus、PCT、SEV、CCA。品番 ; 804-4991 804-4991 はハウジングにポジション番号が刻印されており、品番 ; 883-2921 883-2921 は内部でブリッジされています。Phoenix Contact COMBICON MKDS 5.08 mm基板端子台。MKDS基板端子台は、スルーホール取り付けで、5.08 mmピッチ、ライ
    仕様●シリーズ:MKDS●極数:3●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:5.08mm●定格電流:17.5A●端子方法:はんだ●ケーブルサイズ:30 → 14 AWG●素材:ナイロン●定格電圧:630 V●コード番号:193-0570アズワン品番65-7711-65
  • 接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    MPT Mini DIN レール端子台 - Phoenix Contact Terminal Contact。MPT シリーズの DIN レール Terminal ブロックは、Phoenix Contact の一般的な PT シリーズのミニチュアタイプです。この Terminal Block は、プッシュイン接続技術を備えているため、配線が簡単で、15 mm DIN レール( NS 15 )に取り付けられるコンパクトな設計です。すべての Terminal Point をマークする Terminal
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MPT 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:MPT 1,5/S●コード番号:815-8860アズワン品番65-7785-22
  • 接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56
  • コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着

    フエニックス・コンタクト
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5853アズワン品番65-7613-58
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着

    フエニックス・コンタクト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
  • ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    4,098税込4,508
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15
    仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65