カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • トップハウス(61)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(408)
  • omron(オムロン)(144)
  • エコデバイス(62)
  • ASUS(エイスース)(24)
  • SK11(24)
  • サンワサプライ(18)
  • エレコム(13)
  • SICK(8)
  • Maritime Progress(7)
  • 日機(5)
  • RIGOL(リゴル)(5)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
  • 富士通(4)
  • Intel(インテル)(3)
  • PACデバイス(3)
  • MOXA(3)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DEVICE」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー PLC-OPT

    フエニックス・コンタクト
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2色灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
  • シリアル フエニックス・コンタクト

    シリアル

    フエニックス・コンタクト
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート、シリアル2ポート
    型番2702761RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル フエニックス・コンタクト

    シリアル

    フエニックス・コンタクト
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 2ポート、シリアル4ポート
    型番2702763RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル フエニックス・コンタクト

    シリアル

    フエニックス・コンタクト
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート、シリアル1ポート
    型番2702758RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル フエニックス・コンタクト

    シリアル

    フエニックス・コンタクト
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    82日以内出荷
    Ethernet 1ポート、シリアル2ポート
    型番2702760RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    82日以内出荷
    DeviceNet用ゲートウェイ(ねじ式)
    型番1105103RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    82日以内出荷
    DeviceNet用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105473RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクト

    シリアル通信用リピータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    82日以内出荷
    モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenリピータ
    型番2313423RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアル通信用リピータ フエニックス・コンタクト

    シリアル通信用リピータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    82日以内出荷
    モジュール式DeviceNet/SDS/CANopenセグメントカプラ
    型番2313449RoHS指令(10物質対応)対応