カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • CKD(60)
  • ワゴジャパン(46)
  • Zebra Technologies(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • Vivotek(13)
  • SIEMENS(11)
  • RS PRO(11)
  • SHIMANO(シマノ)(10)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • PICO TECHNOLOGY(8)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • SUN(4)
  • KSフィルター(4)
  • EATON(イートン)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • マキタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • K.Pガスケット(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EN07」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
329税込362特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact モータスタータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact モータスタータフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
範囲Contactron
Three-phase reversing load relay フエニックス・コンタクトThree-phase reversing load relayフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様CONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータ. Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。. 特長と利点 ATEX認定 1つのモジュールに、順方向 / 逆方向動作、過負荷保護、及び緊急時コンタクタを組み合わせ 調整可能な過負荷シャットダウン 必要なスペースが極小(わずか22.5 mm幅) 配線の時間と費用を削減(従来のコンタクタと比較して最大75 %配線時間を短縮) DINレール取り付けが簡単 摩耗のない高速スイッチング 内蔵出力保護. 規格 EN60947、EN50178、IEC61508、ISO13849 PTB07 ATEX3145寸法(mm)22.5×114.5×99高さ(mm)99取付方式DIN Rail負荷電圧(V)(最小)48ac、(最大)550ac時間(最大ターンオン)35ms最大負荷電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジ制御電圧(V)最大24dc最小負荷電流(A)9
en07 エンジン特集