カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- FEIN(ファイン)(31)
- RS PRO(24)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(19)
- オーハウス(18)
- ワゴジャパン(17)
- ABB(10)
- リブ・ラボラトリーズ(9)
- 不二貿易(8)
- IDEC(和泉電気)(6)
- FINDER(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- 和光堂(5)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(5)
- KVASER(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- Nestle(ネスレ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「FEIN」の検索結果
特価

Phoenix Contact リレーインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781袋(5個)当日出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(mm)(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~55機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact PLCインターフェイス
フエニックス・コンタクト¥5,698~税込¥6,268~1個7日以内出荷長さ(mm)80寸法(mm)80×6.2×94高さ(mm)94取付方式DINRail入力電流(mA)8.5RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプネジリレースイッチミニチュアソリッドステートリレー
インターフェイスアイソレータ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 電源電圧:24 V ac/dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PSM-ME-RS232/RS232-P 、 Interface Isolator RS-232/RS-232. Significant increase of noise immunity in industrial applications 3-way isolation between both interfaces & voltage supplyRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様PLC-RSCシリーズ.PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。.特長と利点.リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能ねじ止め接続コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード250Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500VA寸法(WxDxH)6.2x80x94mm(端極、双極の幅14mm)動作温度範囲-40~+55℃機械的寿命(リレー)1x107回幅広いアクセサリも用意長さ(mm)80高さ(mm)94取付方式DINRail奥行(mm)6.2コイル電圧(V)AC/DC24入力電流(mA)11(ac)、8.5(dc)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~60ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)6