カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(7)
- CKD(160)
- CEJN(セイン)(139)
- メディアカバーマーケット(119)
- イチネンTASCO(118)
- エスコ(76)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- エス・ピー・エアー(39)
- カーメックス(35)
- イスカル(33)
- Loc-Line(ロックライン)(31)
- OSG(オーエスジー)(28)
- フジキン(27)
- 日本オイルポンプ(25)
- フルーク(FLUKE)(25)
- 井筒製作所(24)
- インガソール・ランド(23)
- SHINANO(信濃機販)(23)
- 三菱マテリアル(22)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「NPT」の検索結果
特価

ケーブルグランドアダプタ Phoenix Contact
フエニックス・コンタクト¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様タイプ:アダプタ 、 外ネジ径:M20 、 材質:真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:80℃ 、 色:メタリック 、 シリーズ:HC-NPT-1/2-M20 、 Phoenix Contact NPTアダプタ. 材質: ニッケルめっき黄銅 材質: O-リングNBR 最大5 bar 使用対象: ヘビーデューティコネクタRoHS指令(10物質対応)対応