カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SMC(386)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(40)
  • ホンダ(37)
  • omron(オムロン)(31)
  • KTM(31)
  • 常磐精工(24)
  • PISCO(ピスコ)(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • AMPHENOL(18)
  • コガネイ(15)
  • BROADCOM(15)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(15)
  • シュナイダーエレクトリック(15)
  • SICK(14)
  • イスカル(11)
  • TRUSCO(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • ケージーパルテック(11)
  • サンドビック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PL4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
電源リピータ フエニックス・コンタクト電源リピータフエニックス・コンタクト
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、ねじ接続、SIL、PL です
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●シリーズ:MACX MCR●コード番号:195-4826アズワン品番65-8083-71
電源リピータ フエニックス・コンタクト電源リピータフエニックス・コンタクト
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
測定トランスデューサリピータ電源及び入力信号コンディショナです。 HART 透過です。フィールドから 2 つの負荷に対して、電源供給またはアクティブ 0/4..20 mA の電気的に絶縁された信号を送信します。4 極電気絶縁、プッシュイン接続、SIL、PL です
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●電源電圧:19.2 → 30V dc●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0 → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +60℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:195-4827アズワン品番65-8083-49
HART フエニックス・コンタクトHARTフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
4チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子)
型番2702234RoHS指令(10物質対応)対応
HART フエニックス・コンタクトHARTフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
82日以内出荷
4チャネルHART拡張モジュール (ネジ端子) 内部抵抗付
型番2702879RoHS指令(10物質対応)対応