カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TDT(田野井)(74)
  • メディアカバーマーケット(39)
  • AUTONICS(オートニクス)(27)
  • フェリック(16)
  • 東日製作所(11)
  • ミヤコ自動車(8)
  • TRUSCO(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • 美和ロック(5)
  • MIWA(5)
  • イスカル(4)
  • BLACK BOX(4)
  • Y'sGOD(3)
  • AFAM(アファム)(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • E-Value(2)
  • 第一計器(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TDT」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mm フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 24→240V ac/dc 22.5mmフエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:0A●最大検出電流値:0.1 A, 1 A, 10 A●遅延時間:0.1 → 10秒●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mm フエニックス・コンタクトモニタリングリレー Phoeni×Contact DPDT 177→794V ac 22.5mmフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様監視アプリケーション:電圧●電源電圧:177 → 794 V ac●接点構成:DPDT●電圧感度:不足電圧●電気フェーズ:3●位相感度:位相障害 , 相順●周波数検出範囲:48 → 63 Hz●幅:22.5mm●EMD監視リレー. これらの一連の多機能監視リレーでは、電気的なパラメータに加えて、物理的なシステムパラメータも監視することができます。 EMD監視リレーで測定可能な項目:. 電流 電圧、単相及び3層 相シーケンス 実電力 負荷、cos Φ モータ巻線の温度 充填レベルRoHS指令(10物質対応)対応