カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SMC(21)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NORGREN(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- サカエ(4)
- 日本ファイリング(4)
- 協和精工(3)
- PMC(3)
- 三菱(3)
- ケナメタル(2)
- コクヨ(2)
- 長野計器(2)
- SK(新潟精機)(2)
- 生興(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- KYOCERA AVX(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
「a-212-4」の検索結果

丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントです。頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル付きです。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 プラグストレート M12、コーディング: A、ソケットストレート M8 ケーブル長: 0.6 m仕様●CN1:M12●CN2:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:600mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:3.9 ± 0.15mm●コード番号:212-7285アズワン品番65-7379-96
センサアクチュエータケーブル コア数:4
フエニックス・コンタクト¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。4 ポジション PUR ハロゲンフリー 黒グレー RAL 7021 フリーケーブル端、ソケットストレート M8 ケーブル 長さ: 3 m仕様●CN1:M8●コーディング:A●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●断面積:4 x 0.25 mm 2●外径:4.7 ± 0.15mm●コード番号:212-7273アズワン品番65-7383-77