カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「a-226-3-black」の検索結果
特価

電源ケーブル 63 V 12 A 3m
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Phoenix Contact 電源ケーブル 6 ポジション PUR ハロゲンフリー黒グレー RAL 7021 ソケット(アングル) M12 コーディング:フリーケーブルエンドケーブル長: 3 m 。 AC 電流:最大 8 A / 690 V 用簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 8 A 及び 630 V ac に対応する高性能 AC コネクタです 特殊な M コーディングにより、誤整合を防止します RS の標準的で頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:3m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5905アズワン品番65-7429-16