カテゴリ
- 制御機器(49)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(9)
- BIGM(丸山製作所)(668)
- Panasonic(パナソニック)(304)
- omron(オムロン)(300)
- KITO(キトー)(287)
- IDEC(和泉電気)(231)
- エスコ(207)
- 三菱(162)
- リヒトラブ(155)
- コガネイ(140)
- 三菱電機(127)
- シュナイダーエレクトリック(125)
- Qlight(121)
- StarTech.com(116)
- マリンテック(112)
- ツカサ電工(111)
- RS PRO(100)
- 大阪魂(97)
- CKD(94)
- 富士電機(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(50)
「a-24」の検索結果
特価

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DCRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
DEK-REL-G24/21
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個当日出荷仕様Interface module, relay terminal with alternating contact, 6A. DEK interface terminals offer complete interface functions in 6.2 mm terminal housings. The miniature relay used achieves the switching capacity of 250Vac/6A. Integrated input suppressors, an IP67 relay housing, a 4 kV test voltage and the isolation to DIN VDE 0106-101 offers maximum safety. DEK-REL-G24/21. Relay terminal with 6.2mm overall width, 1 changeover contact, for coil voltage of 24VdcRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
3way 1.5std profile terminalblock 5.08mm
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5.08mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way 1.5 std profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3 way 1.5 std profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シリーズ:DOK 1.5ケーブルサイズ:24 → 12 AWGケーブルCSA:1.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:250 VPhoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281袋(5個)7日以内出荷仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。色グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フエニックス・コンタクト コンタクトインサート HEAVYCON B24シリーズ,24P+E
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●定格電圧:500 V●シリーズ:HEAVYCON B24●ポール形式:24P+E
Feed-through terminal block - UT 6 BK
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A code 8w assy str skt 1.5m
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
Phoenix Contact 電源コネクタインサート
フエニックス・コンタクト¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷仕様HEAVYCON Bシリーズインサート. シリーズBは500 V / 16 A用に設計されており、6、10、16、及び24ポジションをご用意 シリーズBハウジングではシリーズBコンタクトインサートを使用タイプConnector Insert定格電圧(V)500定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応
電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応