カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • SOURIAU(78)
  • AMPHENOL(52)
  • BULGIN(50)
  • MAZDA(マツダ)(49)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 三菱電機(10)
  • 静岡製機(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • シュナイダーエレクトリック(8)
  • バンドー化学(7)
  • 淀川電機製作所(7)
  • SICK(7)
  • 三菱ふそう(6)
  • SMC(5)
  • 日立産機システム(5)
  • 富士電機(5)
  • エスコ(4)
  • オリオン機械(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-69 v」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト

    アダプタ, Phoenix Contact ストレート

    フエニックス・コンタクト
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
  • 丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6833アズワン品番65-7778-52
  • 丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6831アズワン品番65-7777-65
  • 丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6852アズワン品番65-7775-12
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
  • 丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA500S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6837アズワン品番65-7777-12
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862アズワン品番65-7784-53
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859アズワン品番65-7784-79
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864アズワン品番65-7777-53
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63
  • 丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38
  • 丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854アズワン品番65-7775-30
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6832アズワン品番65-7777-36
  • 丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト

    丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
    仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA500S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6836アズワン品番65-7777-11