カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- RS PRO(14)
- タカチ電機工業(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- HOBUT(2)
- Sifam Tinsley(2)
- omron(オムロン)(1)
- 光(1)
- RECOM(1)
- MARQUARDT(1)
- LINKMAN(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「a000-5ul」の検索結果

ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応