カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • 渡辺電機工業(20)
  • 三菱電機(16)
  • omron(オムロン)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DAYTONA(デイトナ)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • DiodesZetex(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • マイコール(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 富士電機(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • KSフィルター(2)
  • LAPP(2)
  • ユーアイニクス(2)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23 12v」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M23 cable mount female connector 12 way フエニックス・コンタクト

    M23 cable mount female connector 12 way

    フエニックス・コンタクト
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:12●プラグ/ソケット:ソケット●コネクタサイズ:M23●端子方法:圧着●シェルサイズ:M23●定格電流:8A●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:150 V●接合型:スクリューオン●ボディ向き:ストレート●シリーズ:RF Series●ハウジング材質:銅合金、亜鉛合金●動作温度 Min:-20℃●コンタクトは別売です。. M23フィードバックプラグインコネクタ、12極. 包括的なPhoenix Contact M23フィードバックプラグインコネクタ製品、12極、シールド付き、SPEEDCONシリーズのコネクタに対応 標準のローレット加工ナットの付いたパネル取り付けコネクタ及びケーブル取り付けコネクタを備え、多くの用途に最適. ニッケルめっきのコネクタ、ポリイミド絶縁 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 挿抜回数: 100回 IP67等級、かん合時RoHS指令(10物質対応)対応