カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(8)
  • MAZDA(マツダ)(94)
  • SMC(75)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(35)
  • 三菱電機(25)
  • スリーピース(25)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • CKD(17)
  • ホンダ(17)
  • 星和電機(SEIWA)(14)
  • ワゴジャパン(13)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • onsemi(13)
  • STMicro(11)
  • VISHAY(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • 日東工業(10)
  • 三ツ星ベルト(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a41 v」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P BU●コード番号:204-7805アズワン品番65-7572-88
  • 端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810アズワン品番65-7573-17
  • 端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スプリングクランプ 41A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥89,980税込¥98,978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ポテンシャル集合 Terminal は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を備えています。スプリングケージ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
    仕様●色:青●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1000 V●モデル番号:STU 35/ 4X10 BU●コード番号:201-6172アズワン品番65-7739-80
  • DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308アズワン品番65-7626-27
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD BKシリーズ 41A

    フエニックス・コンタクト
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399アズワン品番65-7535-72
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41A フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4-MTD WHシリーズ 41A

    フエニックス・コンタクト
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
    仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409アズワン品番65-7520-06
  • DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
    仕様●色:青●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4309アズワン品番65-7661-89
  • 接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UTD 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥60,980税込¥67,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    定格電圧 1000 V、短絡電流 0.72 kA の Phoenix フィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTD 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTD 6/SP●コード番号:201-4199アズワン品番65-7761-43
  • DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310アズワン品番65-7604-73
  • 接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block を使用すると、同じ形状の Terminal ストリップを、断路 Terminal Block とナイフTerminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です
    仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-MTD BU●コード番号:201-4155アズワン品番65-7750-38
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781アズワン品番65-7735-46
  • 中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥37,980税込¥41,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3905アズワン品番65-7738-06
  • DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
    仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクト

    サーキットブレーカ Phoenix Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 13極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
    仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9905アズワン品番65-7486-33
  • 配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 13極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(8個)
    7日以内出荷
    配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 13、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 41 mm、高さ: 21.7 mm、色:赤、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート
    仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:41mm●高さ:21.7mm●色:赤●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9906アズワン品番65-7585-67
  • 中継用端子台 PTPOWER フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 PTPOWER

    フエニックス・コンタクト
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    AKバスバー接続端子。Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472アズワン品番65-7782-63
  • Phoenix Contact ユニバーサルターミナル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ユニバーサルターミナル

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
  • 接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です
    仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4幅(mm)6.2、(終端板)1.8色青高さ(mm)42.5質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5シリーズUK 5 N BU定格電圧(V)800定格電流(A)32接続方式ネジ接続接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.37締付トルク(N・m)0.6~0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3標準剥線長(mm)8周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7714-64許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70ねじ山M3適合電線サイズ24~10 AWG断面積(mm2)0.2~6電線断面積(mm2)(定格)4結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)1.02定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)