カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ホンダ(42)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- X.A.M(2)
- AMPHENOL(2)
- スマイルキッズ(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 協和精工(1)
- トヨタ(1)
- ニッサン(1)
- アサヒ技研(1)
- OWON(オウオン)(1)
- ブランドをもっと見る
「a4305」の検索結果

基板用端子台 MPT 0.5/ 6-2.54シリーズ 2.54mmピッチ 1列 6極 緑 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381袋(5個)5日以内出荷Phoenix Contact COMBICON MPT 2.54 mm基板端子台仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:6A●接続方向:ストレート●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:MPT 0.5/ 6-2.54●長さ:15.7mm●コード番号:220-4305アズワン品番65-7678-86
Distribution block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ディストリビューションブロックは、450 V の定格電圧と 17.5 A の定格電流で動作しますこのブロックはターコイズ色で、2.5 mm 2 の断面積に対応しています。ポリアミドハウジング材質 ワイヤサイズ: 14 awg 2 つのコンタクト数又はコネクタ数仕様●極数:2●結線方法:プッシュインスプリング●適合電線サイズ:14●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:ターコイズ●コード番号:226-4305アズワン品番65-7601-29