カテゴリ
- 制御機器(31)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(414)
- RS PRO(64)
- BULGIN(26)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 日東工業(16)
- エスコ(9)
- AMPHENOL(9)
- ミヤコ自動車(8)
- 三菱電機エンジニアリング(8)
- ニッサン(8)
- ナンシン(6)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- TRUSCO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- RECOM(4)
- 入間川ゴム(4)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a68a」の検索結果

丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:5 SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷UL認定、cUL認定、cULus認定。センサ / アクチュエータ5極ケーブルアセンブリ、M12-M12 Speedcon。M12 - M12 Speedconコネクタケーブルアセンブリ、5極、さまざまなケーブル長、角度付きコネクタとストレートコネクタのバージョン、PVCシールド付き黄色ケーブル。 Aコード式コネクタ、定格4 A 60 V、かん合時にIP68等級。挿抜回数100回 動作温度範囲: -25仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:5●長さ:1.5m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黄●シリーズ:SAC-5P-MS/ 1.5-542/ FR SCO BK●コネクタBハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7376-91
M12 A code 8w assy str skt 1.5m
フエニックス・コンタクト¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09S1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6872アズワン品番65-7774-97
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DUS●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6869アズワン品番65-7776-97
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06S1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6875アズワン品番65-7776-05
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DUS●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6871アズワン品番65-7777-17
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6866アズワン品番65-7777-33
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6867アズワン品番65-7778-49
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DUS●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6865アズワン品番65-7777-64
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DUS●ポール形式:6P●コード番号:188-6876アズワン品番65-7776-94
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DUS●ポール形式:17P●コード番号:188-6868アズワン品番65-7777-10
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DUS●ポール形式:12P●コード番号:188-6870アズワン品番65-7776-28
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 → 15 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DNS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6851アズワン品番65-7784-46
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6852アズワン品番65-7775-12
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A8LDLS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6847アズワン品番65-7775-03
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DNS●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6862アズワン品番65-7784-53
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート、ロング、シールド付き:はい、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A8LDLS●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6856アズワン品番65-7784-70
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RP1N8A80DU●ポール形式:16+2+PE●コード番号:188-6878アズワン品番65-7784-73
丸型コネクタ 9極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 8 + 1、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:9●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:09P1N8A80DU●ポール形式:8+1P●コード番号:188-6885アズワン品番65-7777-32
丸型コネクタ 12極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷。ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12P1N8A80DU●ポール形式:12P●コード番号:188-6882アズワン品番65-7784-54
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 6、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:06P1N8A80DU●ポール形式:6P●コード番号:188-6889アズワン品番65-7778-60
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17S1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6881アズワン品番65-7777-09
丸型コネクタ 19極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 16 + 2 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:19●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:10.0A●定格電圧:150.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:1RS1N8A80DU●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6879アズワン品番65-7776-95
丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:07S1N8A80DU●ポール形式:7P●コード番号:188-6888アズワン品番65-7778-53
丸型コネクタ 17極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:17●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:17P1N8A80DU●ポール形式:17P●コード番号:188-6880アズワン品番65-7784-78
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7EP198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6863アズワン品番65-7778-38
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A8LDL●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6859アズワン品番65-7784-79
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレートロング、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 7.5 mm → 17 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A8LDL●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6848アズワン品番65-7775-04
丸型コネクタ 8極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:7ES198A80DN●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6853アズワン品番65-7776-29
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5EP198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6864アズワン品番65-7777-53
丸型コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ケーブルコネクタ、ストレート(ショート)、シールド付き:はい、ねじロック、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、ケーブル径範囲: 5.5 mm → 15 mm仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:5ES198A80DN●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6854アズワン品番65-7775-30