丸型コネクタ 7極 M23 ケーブルマウントフエニックス・コンタクト7日以内出荷
ケーブルコネクタ、ストレート、シールド付き:あり、OneClick 高速ロックシステム、M23、極数: 7、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm
仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:20.0A●定格電圧:300 V●接続方向:ストレート●シリーズ:07P1N8A80DUS●ポール形式:7P●コード番号:188-6873アズワン品番65-7777-66