カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- スバル(40)
- STMicro(35)
- SMC(26)
- VISHAY(24)
- LITTELFUSE(23)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(20)
- MAZDA(マツダ)(13)
- BOURNS(6)
- Festo(5)
- SK(新潟精機)(4)
- Kawasaki(4)
- ニッサン(4)
- SIEMENS(4)
- オクムラ(4)
- テクノオプティス(4)
- brembo(3)
- アイオ産業(3)
- 長野計器(2)
- ブランドをもっと見る
「aa-600」の検索結果

丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7EP198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6830アズワン品番65-7778-14
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ピン、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5EP198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6831アズワン品番65-7777-65
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839アズワン品番65-7777-02
丸型コネクタ 6極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 5 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:6●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:5ES198AA600S●ポール形式:5+PE●コード番号:188-6835アズワン品番65-7778-50
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12S1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6841アズワン品番65-7784-57
丸型コネクタ 12極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:12●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:150.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:12P1N8AA600S●ポール形式:12P●コード番号:188-6840アズワン品番65-7778-12
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA600S●ポール形式:17P●コード番号:188-6838アズワン品番65-7784-77
丸型コネクタ 8極 M23 前面取り付け
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 4 + 3 + PE、コンタクトタイプ:ソケット、圧着、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm仕様●極数:8●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68, IP69K●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接続方向:アングル●シリーズ:7ES198AA600S●ポール形式:4+3+PE●コード番号:188-6834アズワン品番65-7784-63