カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • DICプラスチック(2)
  • TRUSCO(1)
  • onsemi(12)
  • VISHAY(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • Vesrah(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • EPSON(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • brembo(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa17-v」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA600S●ハウジング材質:亜鉛●コード番号:188-6839アズワン品番65-7777-02
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6842アズワン品番65-7784-49
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、フランジ寸法: 26 mm x 26 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17S1N8AA500S●ポール形式:17P●コード番号:188-6843アズワン品番65-7777-56
丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付け フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 17極 M23 前面取り付けフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
前面壁用デバイスコネクタ、角度付き回転可能、標準及び OneClick 高速ロックシステム用、M23、極数: 17、コンタクトタイプ:ピン、圧着接続、フランジ寸法: 28 mm x 28 mm
仕様●極数:17●実装タイプ:前面取り付け●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8.0A●定格電圧:125 V●接続方向:アングル●シリーズ:17P1N8AA600S●ポール形式:17P●コード番号:188-6838アズワン品番65-7784-77