カテゴリ
- 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 共立電子産業(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マザーツール(3)
- DESCO(1)
- ユニファイブ(3)
- ELPA(1)
- ワンダーキット(1)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- SKC(環境測定)(16)
- SPARKFUN(15)
- RS PRO(11)
- オーハウス(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- Seeed Studio(6)
- 三菱ふそう(5)
- StarTech.com(5)
- ブランドをもっと見る
「ac adapter」の検索結果

Adapter
フエニックス・コンタクト¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Phoenix Contact シライルアダプタは、アルミダイキャスト素材と銀でできています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-M●コード番号:207-5737アズワン品番65-7500-97
Adapter
フエニックス・コンタクト¥799税込¥8791個7日以内出荷。Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●コード番号:207-5615アズワン品番65-7518-72
Adapter
フエニックス・コンタクト¥799税込¥8791個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:PG16●コード番号:207-5614アズワン品番65-7517-63
Adapter
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタは、プラスチック素材製で、黒色で構成されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●コード番号:207-5686アズワン品番65-7520-54
Adapter
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタは、プラスチック素材製で、黒色で構成されています。NBR 製シールを備えています。周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-B●ねじサイズ:PG21●コード番号:207-5683アズワン品番65-7517-31
Adapter
フエニックス・コンタクト¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Phoenix Contact アダプタはバヨネットロック機構を備えています。プラスチック素材と黒色でできています。NBR 製シールを備えています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:アダプタ●シリーズ:HC-D●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5613アズワン品番65-7518-71
アダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入
フエニックス・コンタクト¥2,398税込¥2,6381袋(2個)7日以内出荷Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584アズワン品番65-7329-42
電源アダプタ 40極 10A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、40 ポジションで動作します。制御キャビネットの右側には、左 PE 接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:D40●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:D40●コード番号:213-0108アズワン品番65-7524-35
電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷。HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3646アズワン品番65-7504-41
電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●極数:24●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3647アズワン品番65-7507-45
電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、10 ポジションで左側の制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:224-9786アズワン品番65-7631-76
電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの右側に 24 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:216-3648アズワン品番65-7508-16
電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644アズワン品番65-7502-95
電源アダプタ 10極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷。HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B10 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの右側に 10 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B10●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B10●コード番号:213-0133アズワン品番65-7514-87
電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3645アズワン品番65-7503-78
電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134アズワン品番65-7523-43
端子台コネクタ 40極 HEAVYCON
フエニックス・コンタクト¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Phoenix Contact HC-D40 シリーズは Terminal Adapter を備えており、プッシュイン接続で 40 + PE のポジション数に対応しています。この Terminal Adapter は、定格電圧 250 V、電流 10 A です。コンタクト材質:銅合金仕様●極数:40●定格電流:10A●適合電線サイズ:20 → 16 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:250 V●シリーズ:HEAVYCON●コード番号:217-6346アズワン品番65-7505-49
ターミナルアダプタ スクリュー HC-D 40-A-UT-PEL-Mシリーズ 10A
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷。Phoenix Contact HC-D シリーズは、Terminal Adapter のオスインサートで 40 ポジションの機能を提供します。この Terminal Adapter は、ねじ接続で定格電流が 10 A となっています。動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です コンタクトに使用される材料は銅合金です仕様●適合電線サイズ:22 AWG●シリーズ:HC-D 40-A-UT-PEL-M●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●ヒューズ:なし●定格電流:10A●モデル番号:HC-D 40-A-UT-PEL-M●コード番号:217-6349アズワン品番65-7702-99
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:224-9785アズワン品番65-7631-75
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 16-A-UT-PER-M●コード番号:213-0044アズワン品番65-7525-75
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PER-F●コード番号:224-9788アズワン品番65-7591-13
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 16-A-DT-PER-F●コード番号:216-2806アズワン品番65-7707-99
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-UT-PEL - M です●コード番号:216-2800アズワン品番65-7504-36
端子アダプタ
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 64 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0056アズワン品番65-7525-42
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するメスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-M●コード番号:216-2802アズワン品番65-7502-70
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:ねじ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-B 24-A-UT-PER-M●コード番号:213-0045アズワン品番65-7520-73
端子アダプタ
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 40 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0049アズワン品番65-7530-06
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、右側の制御キャビネットパネルに使用するオスインサートを備えています。接続方法:プッシュイン仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:HC-B 6-A-DT-PER-F●コード番号:216-2801アズワン品番65-7709-68
ヘビーデューティパワーコネクタ 40極 10A 250 V
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左の制御キャビネットパネルに使用するオスインサート右 PE 接続を備えています。接続:プッシュイン仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:HC-D 40-A-TWIN-PEL - M です●コード番号:213-0036アズワン品番65-7525-89
ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7752アズワン品番65-7573-94
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するソケットインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Com仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4051アズワン品番65-7735-59
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7686アズワン品番65-7582-81
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7744アズワン品番65-7580-36
ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、ねじ接続の左制御キャビネットパネルに使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4049アズワン品番65-7735-51
ヘビーデューティパワーコネクタ 10極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ピンインサートは、制御キャビネットねじ接続の右側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B10●定格電圧:500 V●オス/メス:オス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7761アズワン品番65-7580-59
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter ソケットインサートは、プッシュイン接続の制御キャビネットの左側に使用できます。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●メーカーサイズコード:B6●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●シリーズ番号:該当しません●コード番号:204-7684アズワン品番65-7582-58
ヘビーデューティパワーコネクタ 16極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥53,980税込¥59,3781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルとねじ接続接続方式に使用するピンインサートを備えています。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4050アズワン品番65-7743-74
ヘビーデューティパワーコネクタ 64極 10A 250 V
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート d64 シリーズ 64 極は、制御キャビネットの左側に保護導体接続、ねじ接続に対応します。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 接続断面積: 22 → 12 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:HC●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:250 V●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●コード番号:201-6189アズワン品番65-7746-94
ヘビーデューティパワーコネクタ 6極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781袋(5個)7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-4048アズワン品番65-7736-18
ヘビーデューティパワーコネクタ 24極 16A 500 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781袋(5個)7日以内出荷。Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter は、左側の制御キャビネットパネルに使用するソケットインサートを備えています。このアダプタで使用する接続方法は、ねじ接続です。コネクタは、負荷 / 電圧がない場合にのみ動作可能です。コンタクト材質: 銅合金 周囲温度: -40 → 125 ℃ (動作時) 20 → 14 接続断面積 AWGこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:HC●実装タイプ:DINレール●定格電圧:500 V●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●コード番号:201-5401アズワン品番65-7757-47