カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- MARWI(144)
- StarTech.com(30)
- AISIN(22)
- イチネンTASCO(5)
- ASUS(エイスース)(5)
- YAMAZEN(山善)(2)
- DIA-COMPE(2)
- サンワサプライ(1)
- 三菱電機(1)
- 河村電器産業(1)
- 神津精機(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- ラフアンドロード(1)
- INFINEON(1)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- GBRacing (ジービーレーシング)(1)
- WILLTEX(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「acon cb」の検索結果

Phoenix Contact 2905743 電気回路ブレーカ
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け長さ(mm)130幅(mm)41取付方式DINレール深さ(mm)121RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)