カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • ニチフ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • エスコ(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • 八光電機(1)
  • Canon(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • 東洋技研(1)
  • 東亜電器(1)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
  • aiwa(アイワ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai 1,5-8 bk」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    ブーツレースフェルールキット ピン長さ 8mm ピン径 1.8mm 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    フェルール、スリーブ長: 8 mm、長さ: 14 mm、色:黒
    仕様●ピン径:1.8mm●エントリ数:1●色:黒●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●全長:14mm●コード番号:186-0166アズワン品番65-7710-16
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • Phoenix Contact 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷