カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- i-PRO(6)
- 三菱ふそう(3)
- オットキャスト(2)
- Seeed Studio(1)
- Vivotek(1)
- GeoVision(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ai-box」の検索結果

フェルール端子
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様●Phoenix Contact ブーツレースフェルール 225 個キット - AI-SORTI BOX BU 3202986. AI-SORTI ブーツレースフェルールキットには、DIN46228-4 に準拠する 225 種類の絶縁ダブルワイヤエントリ色分けされたブーツレースフェルールが含まれています。フェルールを含むボックスは、青色のプラスチック製で、透明なスライドカバーが付いており、端子にすばやくアクセスできます。また、プラスチック製ボックスにはユーロクリップが内蔵されているため、穴の開いたウォールボードに掛けてスペースを節約できます。. 特長と利点. このキットには、225 種類の色分けされたダブルワイヤエントリブーツレースフェルールが豊富に揃っています 各種フェルールを含む箱は、耐摩耗性に優れた堅牢なプラスチック製で、保管や輸送が容易です ボックス TOP にある透明なスライドカバーを使用すると、ブーツレースフェルールの内側を簡単に識別でき、安全で乾燥した状態で安全に保つことができます。これは、整理された安全な環境を保つための実用的なソリューションです 各ブーツレースフェルールは色分けされているため、簡単に識別してアクセスできます 穴あきウォールボードに吊り下げるためのユーロクリップが内蔵されており、さらに省スペース化を実現します DIN46228-4 に準拠. ブーツレースフェルールとは. このブーツレースフェルールは、プラスチック製の色分けされた絶縁カラーで成形されています。フェルールは、より線ワイヤ又はケーブルの端に被せて圧着してから、ねじ又はスプリングクランプ接続に挿入します。より線を剥いて、ねじ端子の下に配置すると、ねじの圧力によってより線が自然に広がります。一部のより線は完全に漂遊します。これにより、電気接続の品質が劇的に低下し、電気的短絡が発生することもあります。これは、ブーツレースフェルールが作動すると、そのフレア型の設計と絶縁ファンネルが、すべてのファンアウトストランドを制限します。ブーツレースフェルールを適用したら、圧着工具と圧着して Terminal に挿入し、電気接続を確立します。●コード番号:804-6931アズワン品番65-7538-58
Phoenix Contact ブーツレースフェルールキット
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様PhoenixContactAI-SORTIブーツレースフェルール100個入りキット.AI-SORTIブーツレースフェルールキットは、DIN46228-4準拠の識別カラー付き絶縁ブーツレースフェルール100個の詰め合わせです。ボックスに収められたフェルールは、アンスラサイト色のプラスチック製で、端子にすばやくアクセスできる透明なスライドカバーが付いています。プラスチックボックスには、ユーロクリップが付いており、穴開き壁ボードに引っ掛けてスペースを節約できます。キットの内容の詳細については、キット内容表を確認してください。.特長と利点.DIN46228-4準拠の識別カラー付きフーツレースフェルールの100個詰め合わせ作業場をきちんと整理中味に簡単にアクセスできる透明スライド式カバー穴開き壁ボードに簡単に引っ掛けてスペースを節約できる一体型ユーロクリップシリーズAISortiRoHS指令(10物質対応)対応