カテゴリ
- 電気材料(4)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(2)
- ニチフ(6)
- エスコ(4)
- ワゴジャパン(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ai0.75-12」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥799~税込¥879~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
Ferrule AI 0 75-12 GY
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(100個)7日以内出荷仕様ピン径 = 1.3mmエントリ数 = 1色 = グレーピン長さ = 12mm絶縁 = 絶縁全長 = 18mmシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6