カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • アサダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ai1.5-8」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
Ferrule Colour range in acc. DIN 46228-4 フエニックス・コンタクトFerrule Colour range in acc. DIN 46228-4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.3mmエントリ数 = 1色 = 黒ピン長さ = 8mm絶縁 = 絶縁全長 = 16mmシリーズ = AI - Twin 2X 1.5コンタクト材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応