カテゴリ
- 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- ParkerTAIYO(167)
- ホンダ(146)
- SMC(94)
- ニッサン(22)
- ハーティング(21)
- RS PRO(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- スバル(3)
- えいむ(3)
- 松吉医科器械(3)
- Dom Metalux(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- イトーキ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- carrozzeria(2)
- CKD(1)
- スズキ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「al900」の検索結果
特価

データケーブル 4芯 0.25 mm2 24 AWG
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.25●芯数:4●断面積:0.25 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:裸銅●導体抵抗:78 Ω/km●コード番号:853-0984アズワン品番65-7453-72
データケーブル 4芯 0.34 mm2 22 AWG
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷このメータでは、ケーブルリール、PVC、黒 RAL9005、4 線、カラーシングルワイヤ:茶、白、青、黒、ケーブル長: 100 m仕様●シリーズ:SAC-4P-100.0-PVC/0.34●芯数:4●断面積:0.34 mm2●長さ:100m●外被色:黒●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.2mm●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:853-0972アズワン品番65-7364-86
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG11 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG11 です。カラーはジェットブラックと O リングです。接続スレッドのサイズは PG11 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです仕様●ねじの呼び:PG11●穴径:PG11●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047アズワン品番65-7437-15
ケーブルグランドプラグ 材質:ポリアミド 径:PG7 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質は PA で、接続ねじサイズは PG9 です。色はジェットブラックと O リングが付属します。接続ねじサイズは PG9 です 黒 RAL9005 のジェットカラーです仕様●ねじの呼び:PG7●穴径:PG7●ネジ/非ネジ:ネジ●材質:ポリアミド●保護等級:IP65●シリーズ:1047アズワン品番65-7429-17
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 17x 0.14 mm 2 シールド有
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。17 ポジション PUR / PVC、RAL9005 (黒) シールド付き ストレート M12 SPEEDCON オスプラグ( A コード) - ストレート M12 SPEEDCON メスプラグに接続 ケーブル長仕様●芯数:17●断面積:17x 0.14 mm 2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:9.2 ± 0.2mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:自消性アズワン品番65-7428-64