カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • 大栄電線工業(211)
  • Qlight(118)
  • サンワサプライ(105)
  • StarTech.com(101)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
  • JST(日本圧着端子製造)(52)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(42)
  • ALPHA(41)
  • エレコム(38)
  • omron(オムロン)(38)
  • 日本製線(35)
  • LINDY(33)
  • RS PRO(31)
  • 日本モレックス(molex)(30)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(28)
  • PANDUIT(パンドウイット)(28)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • 東洋技研(21)
  • サトーパーツ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg 30」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 2段式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 2段式端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ソケットコンタクト フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ソケットコンタクトフエニックス・コンタクト
479税込527
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
フエニックス・コンタクト メス SFシリーズ フエニックス・コンタクトフエニックス・コンタクト メス SFシリーズフエニックス・コンタクト
489税込538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレールコネクタ 3040274 304 Cliplineシリーズフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ST-COMBIコネクタ.PhoenixContactCOMBIファミリは、柔軟性が高く、あらゆる用途に合わせて端子台とコネクタを組み合わせることができます。COMBIシステムは、基本端子台とプラグがどちらもタッチプルーフタイプとなっているので、最高レベルの保護性能を発揮します。.CLIPLINECOMBI端子台用の多極引き出しコネクタです。スプリング接続です。グレーピッチ(mm)15.6シリーズ304Clipline定格電圧(V)500端子種別スプリングケージ定格電流(A)24RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングルケーブルサイズ(AWG)28~12
Phoenix Contact スプリングケージ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スプリングケージフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
極数2仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材材質ポリアミド取付方式DINレールマウント定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65端子種別スプリングケージ定格電流(A)10ARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)28~10
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ フエニックス・コンタクトヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact テスト遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact テスト遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
レベル数シングル
Phoenix Contact ピンコンタクト フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ピンコンタクトフエニックス・コンタクト
269税込296
1個
7日以内出荷
M12 A code 8w assy str skt 1.5m フエニックス・コンタクトM12 A code 8w assy str skt 1.5mフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII