カテゴリ
- 制御機器(28)
- 電気材料(4)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(48)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- PANDUIT(パンドウイット)(18)
- RS PRO(101)
- StarTech.com(67)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
- TRUSCO(15)
- ストロングホールド(13)
- ニチフ(52)
- ハーティング(15)
- マリンテック(13)
- ワイドミュラー(21)
- ワゴジャパン(12)
- 冨士端子工業(17)
- 大栄電線工業(18)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(42)
- 日本モレックス(molex)(27)
- 日本製線(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「awg10」の検索結果







絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(100個)当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm, 5×30mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,698~税込¥2,968~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Disconnect terminal block 28A 500V black
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応色黒シリーズCLIPLINE UT定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)28ケーブル26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+130
Disconnect terminal block - UT 4-HEDI
フエニックス・コンタクト¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能色黒、オレンジシリーズUT 4定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)20ケーブル26~10AWG、【CSA】4mm2動作温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル
フエニックス・コンタクト¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか7日以内出荷端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
Phoenix Contact 3036495 ヒューズ端子台
フエニックス・コンタクト¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様ヒューズ端子ST4..スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。オプションのヒューズ形式5x20mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C)オプションのインジケータでヒューズ切れを表示UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材材質ポリアミド取付方式DINレールマウント極数2定格電圧(V)AC/DC250、AC/DC65端子種別スプリングケージ定格電流(A)10ARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)28~10
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥4,898税込¥5,3881袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 6.3×32mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 10.2mm ピッチ 6.3×32mm UKシリーズ
フエニックス・コンタクト¥9,598税込¥10,5581袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:26 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:10.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:UK●危険区域認証:ATEX●UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅: 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)RoHS指令(10物質対応)対応