カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(11)
  • ニチフ(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
  • JST(日本圧着端子製造)(41)
  • TRUSCO(38)
  • 日本モレックス(molex)(26)
  • ストロングホールド(16)
  • 冨士端子工業(15)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KLEIN TOOLS(10)
  • ENGINEER(エンジニア)(9)
  • エスコ(8)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(8)
  • RS PRO(8)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • アイデアル(IDEAL)(6)
  • StarTech.com(6)
  • マリンテック(6)
  • DST(大同端子製造)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)

「awg18」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366アズワン品番65-7748-77
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38