カテゴリ
- 制御機器(34)
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5)
- StarTech.com(103)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(87)
- 大栄電線工業(72)
- RS PRO(63)
- 日本製線(56)
- 日本モレックス(molex)(54)
- Qlight(54)
- JST(日本圧着端子製造)(39)
- サトーパーツ(33)
- ハーティング(33)
- ワゴジャパン(32)
- サンワサプライ(28)
- 通信興業(26)
- エレコム(24)
- HIROSE(ヒロセ電機)(24)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(18)
- omron(オムロン)(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
「awg24」の検索結果
特価

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥429~税込¥472~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ
フエニックス・コンタクト¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
LED照明
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング)長さ(mm)剥き線:10外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390接続方法プッシュイン式保護等級IP20照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m)色温度(K)5000使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC)周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85光束(Lm)700 (実際の光束)クラスエネルギー効率:D (1つの光源)ソケットソケットなし許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90LED使用数(個)18光源タイプLEDエコロジー商品省エネ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ タイプF (ミニチュア) CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥1,698~税込¥1,868~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A code 8w assy str skt 1.5m
フエニックス・コンタクト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様コネクタ A:M12●コネクタ B:未処理終端●コネクタAのコンタクト数:8●AWG米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●cULus認定. センサ / アクチュエータ8極ケーブルアセンブリ、M12-フリーエンド、Speedcon. M12 - フリーエンドSpeedconコネクタケーブルアセンブリ、さまざまなケーブル長で8極、ストレート及びアングルコネクタバージョン、PVC黄色ケーブル付き。 定格電力2 A 30 VでIP68等級(かん合時)のAコード式コネクタ。. 挿抜回数100回 動作温度範囲: -25 → +90 ℃ サージ電圧カテゴリII
Phoenix Contact 熱電圧端子台ペア
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷色グレー定格電圧(V)400端子種別スクリュー定格電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
Sensor/actuator term blk - DOK 1,5-2D
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シリーズ:DOK 1.5ケーブルサイズ:24 → 12 AWGケーブルCSA:1.5mm2色:グレー定格電流:24Aレベル数:トリプル端子方法:スクリュー定格電圧:250 VPhoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台. 業務用の電線対電線Phoenix Contactセンサ / アクチュエータ端子台シリーズ. グレー 電線対電線 ワイヤゲージ測定範囲: 24 → 12RoHS指令(10物質対応)対応
ZAP 25
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様シリーズ:ZAP 25●全長:190mm●Phoenix Contact ZAPシリーズ空圧式手動圧着ペンチ. ZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチ製品には、4 → 6バールの圧力範囲が用意されています。 これらのZAPシリーズの空圧式手動圧着ペンチは、圧縮ごとに0.2リットルの空気を使用し、台形のクリンプを作成します。 品番< 803-4310') 803-4310/、ZAP 25には、Duo-Pressダイが備わっているので、導体のフロントエントリと側方エントリが可能になり、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 803-4313') 803-4313/、ZAP 25 Tは、フットバルブで作動するベンチプレス式圧着ペンチで、ワイヤサイズが0.25 → 2.5 mm 2 (24-14 AWG)のフェルールを圧着できます。 品番< 882-2662') 882-2662/、ZAP 25及びZAP 25 T圧着プライヤ用の交換ダイです。RoHS指令(10物質対応)対応
Feed-through terminal block - UT 6 BK
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ユニバーサルターミナル
フエニックス・コンタクト¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)7日以内出荷端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応レベル数シングル
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ 6.3×32mm UTシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,798税込¥7,4781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 8 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:10A●定格電圧:630 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:High Profile●シリーズ:UT●TBシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ソリッドステートリレー
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷色緑(RAL 6021)接点構成1a保存温度(℃)-20~70動作モード100%動作時RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EAC
Phoenix Contact オプトカプラ端子台
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様IEC60664、IEC60664A、DINVDE0110.DC/DC、DC/AC、及びAC/DCのオプトカプラ.これらのDINレール取り付けオプトカプラは、機器とのオン/オフ信号のやり取りに最適です。また同時に、それぞれの入力と出力間を電気的に絶縁します。つまり、こうしたオプトカプラを使用すると、入力、出力、又はその両方の電気的絶縁によって機器を保護することができます。また、DC/ACモデルとAC/DCモデルでは、AC及びDCの制御電圧をインターフェイスする(また同時に絶縁する)こともできます。.DC入力/DC出力、DC入力/AC出力、及びAC入力/DC出力のモデルを用意スイッチング速度が最大100kHzのモデルを用意2.5kVac入力-出力絶縁LED状態表示モジュール幅6.2mm動作温度範囲-20~60シリーズDEK-OV-24DC/24DC/3/AKT定格電圧(V)DC24端子種別埋め込みネジRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60ケーブルサイズ(AWG)24~12
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25●定格電流:6.3A●定格電圧:24 V●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応