カテゴリ

  • 制御機器(168)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(5)
  • RS PRO(146)
  • AMPHENOL(142)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(90)
  • 日本モレックス(molex)(69)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(35)
  • エスコ(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • ニチフ(24)
  • KNIPEX(クニペックス)(23)
  • StarTech.com(20)
  • WEIDMULLER(18)
  • 大栄電線工業(17)
  • ダイヘン(13)
  • ワイドミュラー(13)
  • SIEMENS(13)
  • タツタ電線(11)
  • 大電(11)
  • omron(オムロン)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg8」の検索結果

178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8

    フエニックス・コンタクト
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    M12-SPEEDCON ソケット、ケーブル付き。Phoenix Contact は、高品質で鮮やかな M12 ソケット製品を提供します。SPEEDCON シリーズはパネル取り付けで、ソケット上に TPE リッツ線を含めることができるため、このソケットをすぐに使用できます。SPEEDCON ソケットは、最高の漏洩防止機能を提供する密閉ユニットでもあります。SPEEDCON は、言うまでもなく、
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●芯数:8●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅アズワン品番65-7370-95
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact バスシステムケーブルは、コネクタの片側にソケットストレート M12 を備え、定格電圧が 30 V ac 又は 30 V dc となっています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:TPE●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:213-0158アズワン品番65-7383-97
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    。センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 3 m簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:8●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●シリーズ:SAC-8P●コネクタAハウジングジェンダー:メス●コード番号:856-5858アズワン品番65-7480-08
  • センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
    仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
  • センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SAC-8Pシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    センサ / アクチュエータケーブル、8 ポジション、PUR ハロゲンフリー、黒色グレー RAL7021、フリーケーブルエンド、オンソケットストレート M12、コーディング: A、ケーブル長: 5 mメーカーの標準:頑丈なハロゲンフリー PUR ケーブル簡単かつ安全: 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント周囲温度: -25 → 90 ℃ 保護等級: IP65 導体端の
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:黒/グレー●コネクタAのコンタクト数:8●外径:5.9mmアズワン品番65-7430-74
  • 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個(1個)
    当日出荷
    長さ(mm)180幅(mm)70高さ(mm)21タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁なし/絶縁ありフェルール
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    409税込450
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RJ45 モジュラーコネクタ フエニックス・コンタクト

    RJ45 モジュラーコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310アズワン品番65-7604-73
  • DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    17,980税込19,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
    仕様●色:青●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4309アズワン品番65-7661-89
  • DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 スクリュー AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●コード番号:226-4308アズワン品番65-7626-27
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ 端子台 AGK PTシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、最大 1000 V の公称電圧と 41 A の公称電流で動作します。このブロックは、プッシュイン接続、ボルト接続方式を採用し、幅 31 mm、高さ 32.3 mm です。このブロックは青色の仕上げです。ベースユニット取付けタイプ 9 つの接続数 断面積 0.5 mm 2 ~ 10 mm 2 導体断面積: 20 → 8 AWG
    仕様●種類:端子台をピックオフします。 Terminal Block●シリーズ:AGK PT●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4306アズワン品番65-7601-30
  • Phoenix Contact 多段式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 多段式端子台

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子台 プッシュイン 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 設備用 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●モデル番号:PTI 6●コード番号:201-6135アズワン品番65-7760-18
  • 接地端子台 スプリングケージ 2極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 スプリングケージ 2極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアース付きモジュラ Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です
    仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6425アズワン品番65-7496-91
  • Phoenix Contact ヒューズ付き端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ヒューズ付き端子台

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様TBシリーズ
  • 接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    接地端子台 プッシュイン 4極 緑 / 黄 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    109,800税込120,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
    仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034アズワン品番65-7500-54
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 51A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTNシリーズ 51A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact N 遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:青●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PTN●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTN 6●コード番号:201-4127アズワン品番65-7747-72
  • Ground modular terminal block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    Ground modular terminal block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    81,980税込90,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、ねじ●コード番号:204-7675アズワン品番65-7582-69
  • 中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    16,980税込18,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3781アズワン品番65-7735-46
  • テスト遮断ターミナル台 スクリュー UTMEシリーズ 30A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    テスト遮断ターミナル台 スクリュー UTMEシリーズ 30A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    69,980税込76,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact テスト断路 Terminal ブロックは、ねじ式タイプとワイヤサイズが 24-8 です。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UTME●結線方法:スクリュー●定格電流:30A●モデル番号:UTME 6-SD●コード番号:201-4156アズワン品番65-7752-96
  • D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-TG●コード番号:201-5447アズワン品番65-7496-28
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/L●コード番号:201-6491アズワン品番65-7754-81
  • 中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    中継用端子台 グレー PTPOWER 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 である。プッシュイン接続方式 公称電圧: 1000 V 公称電流: 41 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1 kV●色:グレー●コード番号:201-3905アズワン品番65-7738-06
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 50A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 50A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    68,980税込75,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15、NS 32この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 プッシュイン PTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    159,800税込175,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 20-8 です。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●モデル番号:PT 6-MTL KNIFE-RD●コード番号:201-3838アズワン品番65-7510-11
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    59,980税込65,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/N●コード番号:201-4852アズワン品番65-7741-74
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    61,980税込68,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-PE/L/L●コード番号:201-5028アズワン品番65-7755-08
  • 端子台 スクリュー 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    特に低プロファイル設計の Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フラット設置型分配器での配線に適しています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 24 → 8 AWG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.2 to 10mm2●モデル番号:UTI 6-L/N●コード番号:201-5029アズワン品番65-7750-31
  • D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    D-SUB コネクタ スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の遮断 Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●シリーズ:UT●結線方法:スクリュー●定格電流:20A●モデル番号:UT 6-TG●コード番号:201-5009アズワン品番65-7493-17
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 25A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    149,800税込164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。フラットヒューズタイプが使用されます。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 12 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:25A●モデル番号:PT 6-FSI/C-LED 12●コード番号:201-5448アズワン品番65-7744-60
  • ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ナイフ遮断ターミナル台 スクリュー UTシリーズ 20A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、ねじ接続方式とワイヤサイズ 24-8 を採用しています。公称電圧: 500 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    76,980税込84,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。公称電圧は 630 V です動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-HESI (6,3X32)●コード番号:201-5446アズワン品番65-7765-15
  • ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 DTシリーズ 10A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    77,980税込85,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact ヒューズ Terminal Block は、カートリッジヒューズインサートに使用され、合計 2 つの接続を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:DT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:DT 6/2,5-DREHSILA 250 (5X20)●コード番号:201-4954アズワン品番65-7760-52
  • ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 10A 1袋 25個入

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しており、合計 2 つの接続方式を備えています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 24 個の LED があります。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です PA は絶縁材として使用されています 過電圧カテゴリ III の製品ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:黒●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●ヒューズ:あり●定格電流:10A●モデル番号:PT 6-DREHSILED 24 (5X20)●コード番号:201-4088アズワン品番65-7762-05
  • 端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 スクリュー UTMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix 貫通型 Terminal Block は、6 つの機能シャフトを備え、操作が簡単で、クリアな選択が可能です。柔軟で包括的なアクセサリが付属し、確実に最終位置にはめ込み可能です。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UTMED 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UTMED 6●コード番号:204-7709アズワン品番65-7580-91