カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(1,687)
  • MCC(MaxClean)(130)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • 東芝(8)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
  • RED LION(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • INFINEON(5)
  • フルネスジャパン(5)
  • イスカル(4)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ラムマウント(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • Phenomenex(3)
  • CKD(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「axc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷から82日以内出荷
PLCnextコントローラ
RoHS指令(10物質対応)対応
AXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュール フエニックス・コンタクトAXC コネクタ Axioline I/O用 診断モジュールフエニックス・コンタクト
269,800税込296,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O を直接制御する Phoenix コントローラです。40 → +70 ℃ と広く使用されており、過酷な産業環境において最大限の性能を発揮し、取り扱いが簡単ですUSB経由で構成 Web サーバー - JAVA オプションのプラグインパラメータ化メモリとして、最大2 GBのSDカード イーサネットインターフェイス x 2 EMIに対する耐性を強化この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●範囲:AXC 1050 XC●シリーズ:AXC●タイプ:コネクタ●併用可能製品:Axioline I/O です●電源電圧:24 V dc●コード番号:201-5502アズワン品番65-7277-38
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2 フエニックス・コンタクトPLC CPUユニット ユニット シリーズ名:PLCnext AXC F 2フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Axioline I/O システム用の PLCnext Control AXC F 1152 ファミリの Phoenix Contact コントローラは、高速かつ堅牢で使いやすい製品です。過酷な産業環境で最大限の性能を発揮し、取り扱いと使用が簡単にできるよう一貫して設計されていますPROFINET対応 PROFICLOUDへの接続 FTP、SNTP、SNMP、SMTP、SQL、MySQL、DCP など多数のプロトコルをサポート しています。最大 63 個の Axio I/O モジュールを並べてマウントできます イーサネットインターフェース(内蔵スイッチ) x 2 EMIに対する耐性を強化 幅広い温度範囲: -25 → +60℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●併用可能製品:PLCnext●メーカーシリーズ:PLCnext AXC F●入力数:2●デジタル入力数:2●ネットワークタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:Profinet●コード番号:205-5853アズワン品番65-7305-34
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
82日以内出荷
PLCnextコントローラ (エントリーモデル)
型番1151412RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
拡張バス: インターバスマスタ
型番2403018RoHS指令(10物質対応)対応
AXCシリーズ フエニックス・コンタクトAXCシリーズフエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1個
82日以内出荷
拡張バス : 拡張イーサネットポート x1
型番2403115RoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール Axioline F XC接続用 フエニックス・コンタクトPLC拡張モジュール Axioline F XC接続用フエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact バスカプラは、PROFIBUS ネットワークでの使用を想定しており、Axioline F I/O システムへのリンクを表します。また、バスカプラに最大 63 台の Axioline F デバイスを接続することができます。D-SUB ソケットの 9 ポジションを介した PROFIBUS 接続を使用し、Axioline F ローカルバスの標準サイクル時間は約 10 μ s です。周囲温度: -
仕様●併用可能製品:Axioline F XC に接続します●寸法:125.9 x 45 x 74 mmアズワン品番65-7313-95
PLC I/Oモジュール フエニックス・コンタクトPLC I/Oモジュールフエニックス・コンタクト
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
PhoenixContactI/Oモジュールは、AxiolineFステーションで使用するように設計されています。アナログ電圧/電流信号の取得に使用されます。この製品は、電圧又は電流信号の接続用の8つのアナログバイポーラ出力チャンネルを備え、2線技術でセンサを接続できます。周囲温度:-25→60℃保護等級:IP20
仕様●出力タイプ:アナログ●出力電流:20 mA●寸法:126.1 x 53.6 x 54 mmアズワン品番65-7313-92