カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(14)
- エスコ(148)
- ハンマーキャスター(137)
- MAZDA(マツダ)(51)
- TRUSCO(36)
- RS PRO(26)
- 大阪魂(24)
- 未来工業(17)
- KOA(17)
- SMC(16)
- 岩田製作所(15)
- 日東工業(13)
- 冨士端子工業(13)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- アズワン(11)
- サンドビック(11)
- ABB(10)
- ニチフ(9)
- TOYOX(トヨックス)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- ブランドをもっと見る
「b125」の検索結果
特価

DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ
フエニックス・コンタクト¥369税込¥4061個当日出荷Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5色灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子